Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumduft Set -FRAGA- Port Duft: Cinnamon & Apple. Material: Beton / farbiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumduft Set -FRAGA- Port Duft: Cinnamon & Apple. Material: Beton / farbiger
Raumduft Set -FRAGA- Port Duft: Cinnamon & Apple. Material: Beton / farbiger
Artikel-Nr.:
     2813-382-2465
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66409
EAN/GTIN:
     4008832794490
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
blomus raumduft
Raumduft Set -FRAGA- Port Duft: Cinnamon & Apple. Material: Beton / farbiger Kunststoff. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
27.50 cm
Durchmesser:
90.00 cm
Gewicht:
0.77 kg
Weitere Suchbegriffe: raumduft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.