Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Teetassen -PILAR- Mirage Gray, 200 ml, Ø 9 cm, Ø 14,5 cm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Teetassen -PILAR- Mirage Gray, 200 ml, Ø 9 cm, Ø 14,5 cm. Material:
Set 2 Teetassen -PILAR- Mirage Gray, 200 ml, Ø 9 cm, Ø 14,5 cm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-382-2531
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63912
EAN/GTIN:
     4008832773464
Suchbegriffe:
Tee-Häuferl
Tee-Obere
Tee-Obertasse
Tee-Tasse
Set 2 Teetassen -PILAR- Mirage Gray, 200 ml, Ø 9 cm, Ø 14,5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Da schmeckt der Tee doppelt lecker. Die Teetasse PILAR mit Unterteller hat das Zeug, zum Lieblingsaccessoire für Teeliebhaber zu avancieren. Die Farbe Mirage Grey erscheint als helles Grau in sanftem Glanz und unterstreicht die schlichte Eleganz der Tasse. Ebenfalls in Agave Green und Moonbeam erhältlich. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.
Maße des Untertellers: Ø 14,5 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.92 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.17 Liter
Weitere Suchbegriffe: Teeobere, Teeobertasse, Teetasse, tee obere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.