Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snack Teller -SABLO- Cloud Size L. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und rau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snack Teller -SABLO- Cloud Size L. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und rau
Snack Teller -SABLO- Cloud Size L. Material: Keramik. Von Blomus. Sanft und rau
Artikel-Nr.:
     2813-382-2550
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64111
EAN/GTIN:
     4008832779282
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller keramik
Snack Teller -SABLO- Cloud Size L. Material: Keramik. Von Blomus.
Sanft und rau – als ob Wasser über Sand fließt. Der Keramik-Snackteller SABLO besteht aus einer einzigartigen Mischung aus farbigem Ton, Quarz, Mineralien und Oxiden. Die leicht gesprenkelte Optik harmoniert perfekt mit der Farbkombination aus Grau- und Beige-Tönen und wird haptisch verstärkt durch die teilweise aufgetragene Glasur. Aufgrund der Farbabweichungen ist jedes Teil ein Unikat mit einem ausgeprägten handwerklichen Erscheinungsbild. Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.40 kg
Weitere Suchbegriffe: essteller, blomus teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.