Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windlicht -VEN- Coffee Size S, Ø 9,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windlicht -VEN- Coffee Size S, Ø 9,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Windlicht -VEN- Coffee Size S, Ø 9,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Windlicht -VEN- Coffee Size S, Ø 9,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2583
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66251
EAN/GTIN:
     4008832789724
Suchbegriffe:
Glasdeko
Glasdekoartikel
Glasdekoration
Glas-Windlicht
Windlicht -VEN- Coffee Size S, Ø 9,5 cm. Material: Glas. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9.60 cm
Breite:
9.60 cm
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
9.50 cm
Gewicht:
0.29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.