Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilagenteller -SABLO- Stone, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilagenteller -SABLO- Stone, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Beilagenteller -SABLO- Stone, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2636
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64304
EAN/GTIN:
     4008832788727
Beilagenteller -SABLO- Stone, Ø 14 cm. Material: Keramik. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
1.30 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.