Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Espressotassen -PILAR- Pewter, 50 ml, Ø 5 cm. Material: Keramik. Von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 2 Espressotassen -PILAR- Pewter, 50 ml, Ø 5 cm. Material: Keramik. Von
Set 2 Espressotassen -PILAR- Pewter, 50 ml, Ø 5 cm. Material: Keramik. Von
Artikel-Nr.:
     2813-382-2637
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63972
EAN/GTIN:
     4008832774843
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
Set 2 Espressotassen -PILAR- Pewter, 50 ml, Ø 5 cm. Material: Keramik. Von Blomus.
Starker Geschmack auf kleinstem Raum. Die Espressotasse PILAR kommt als 4er-Set daher und setzt mit der schlichten Ablage charmante Akzente. Die Farbe Pewter erscheint als dezent dunkler Grauton und unterstreicht die schlichte Eleganz der beiden Sets. Die matten Außenflächen stehen in einem harmonischen Gegensatz zur glänzenden Innenglasur. Ebenfalls in mehreren Farben erhältlich. Spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14.20 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
6.80 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.51 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
0.05 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.