Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkenzieher -LEVERMAN PRO- Moonbeam. Material: Kunststoff, Stahl verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korkenzieher -LEVERMAN PRO- Moonbeam. Material: Kunststoff, Stahl verchromt.
Korkenzieher -LEVERMAN PRO- Moonbeam. Material: Kunststoff, Stahl verchromt.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2682
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     64276
EAN/GTIN:
     4008832786839
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
Korkenzieher -LEVERMAN PRO- Moonbeam. Material: Kunststoff, Stahl verchromt. Von Blomus.
Wer stilvoll Wein kredenzen möchte, ist mit dem automatischen Korkenzieher LEVERMANN PRO aus verchromtem Stahl und Whiteem Kunststoff bestens bedient. Dank der ausgeklügelten Automatik genügt ein einziger Handgriff, um den Korken aus der Flasche zu entfernen. Auch für das Entfernen der Folie ist durch den integrierten Folienschneider kein zweites Arbeitsgerät erforderlich. Der Lieferumfang umfasst eine Ersatzspirale.

Weitere Informationen:
Länge:
11.00 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, corkscrew
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.