Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 3 Vasen -NONA- White. Material: Porzellan. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 3 Vasen -NONA- White. Material: Porzellan. Von Blomus.
Set 3 Vasen -NONA- White. Material: Porzellan. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2696
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66514
EAN/GTIN:
     4008832791581
Set 3 Vasen -NONA- White. Material: Porzellan. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.