Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung -SONO- Micro Chip. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung -SONO- Micro Chip. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Wandhalterung -SONO- Micro Chip. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Wandhalterung -SONO- Micro Chip. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.
Artikel-Nr.:
     2813-382-2711
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66444
EAN/GTIN:
     4008832795510
Wandhalterung -SONO- Micro Chip. Material: Edelstahl lackiert. Von Blomus.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
90.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.