Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Rollenhalter -MODO- Satellite. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Rollenhalter -MODO- Satellite. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi,
WC-Rollenhalter -MODO- Satellite. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi,
Artikel-Nr.:
     2813-382-2744
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66358
EAN/GTIN:
     4008832789274
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
WC-Rollenhalter -MODO- Satellite. Material: Stahl titanbeschichtet, Gummi, Kunststoff. Von Blomus.
Eleganter Luxus mit luxuriöser Seele: Der WC-Rollenhalter aus titanbeschichtetem Edelstahl verwandelt das Bad in einen Wellnesstempel. Der Blacke Titanüberzug bietet nicht nur eine angenehme Haptik, sondern ist auch strapazierfähig, korrosionsresistent, kratzfest und somit äußerst langlebig. Die gummierte Unterseite sorgt für einen festen Stand. Das Befestigungsmaterial für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Entwicklung: Flöz Design Nina Thöming. Passend dazu sind viele weitere Bad-Accessories aus der MODO-Linie erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
13.10 cm
Breite:
10.20 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.