Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 3 Vasen -NONA- Pewter. Material: Porzellan. Von Blomus. Natural chic: Wo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set 3 Vasen -NONA- Pewter. Material: Porzellan. Von Blomus. Natural chic: Wo
Set 3 Vasen -NONA- Pewter. Material: Porzellan. Von Blomus. Natural chic: Wo
Artikel-Nr.:
     2813-382-2863
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66223
EAN/GTIN:
     4008832786693
Set 3 Vasen -NONA- Pewter. Material: Porzellan. Von Blomus.
Natural chic: Wo Blumen auf raues, unglasiertes Porzellan treffen, entsteht eine natürliche Eleganz. Das Vasen-Set NONA in drei gleichen Farben besticht durch die außergewöhnliche Form. Kleine Unebenheiten, leichte Farbabweichungen und sichtbare Linien machen die Vasen zu einem Unikat. Handwäsche empfohlen.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.