Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
BLOMUS "Basic"
>
Artikel
Blomus BASIC Tablett Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 25 cm, Breite: 15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-382-862
Hersteller:
Blomus
Herst.-Nr.:
63612
EAN/GTIN:
4008832636127
Blomus BASIC Tablett Material: Edelstahl 18/0, matt Länge: 25 cm, Breite: 15 cm
Spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
25.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.39 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
matt / glänzend
... >
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
BLOMUS "Basic"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus BASIC Rechteck Edelstahl
Blomus
63613
ab € 29,68*
Sonstiges
Blomus BASIC Snackschale 0,4 l Rund Edelstahl
Blomus
63634
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen