Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehlschaufel, 0,25 Liter 25 x 9 cm, H: 4,5 cm Polypropylen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehlschaufel, 0,25 Liter 25 x 9 cm, H: 4,5 cm Polypropylen, weiß
Mehlschaufel, 0,25 Liter 25 x 9 cm, H: 4,5 cm Polypropylen, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-090
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4004133006102
Suchbegriffe:
Gewürzschaufel
Mehl-Schaufel
Mehlschaufel
mehlschaufel pp
Mehlschaufel, 0,25 Liter 25 x 9 cm, H: 4,5 cm Polypropylen, weiß spülmaschinengeeignet Farbe: Weiß Made in Germany


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
25.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: mehl schaufel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,67*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,73*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,51*
€ 4,07*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,65*
€ 4,27*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.