Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm
GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm
GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm
GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1018
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81206
EAN/GTIN:
     4004133812062
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/2 Edelstahl 150mm tief,9,5 Ltr.,325x265mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.81 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
20
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 14,40*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,69*
1
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 21,08*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 22,57*
2 Tage
134
1
€ 5,90*
ab € 17,41*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81102
ab € 10,48*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81104
ab € 12,93*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,43*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81204
ab € 7,82*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,36*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 5,00*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81502
ab € 2,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81604
ab € 3,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81606
ab € 6,42*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.