Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/6 Edelstahl 150mm tief,2,4 Ltr., 176x162mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 150mm tief,2,4 Ltr., 176x162mm
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 150mm tief,2,4 Ltr., 176x162mm
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 150mm tief,2,4 Ltr., 176x162mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-1043
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81606
EAN/GTIN:
     4004133816060
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 1/6 Edelstahl 150mm tief,2,4 Ltr., 176x162mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
17.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,51*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,58*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,76*
€ 12,41*
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 12,72*
3 Tage
310
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,50*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81104
ab € 12,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,83*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,22*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,14*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81502
ab € 2,04*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81702
ab € 9,65*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81800
ab € 5,33*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81801
ab € 6,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81804
ab € 11,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.