Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Adapter / Zwischensteg Länge: 52,5cm Edelstahl spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Adapter / Zwischensteg Länge: 52,5cm Edelstahl spülmaschinengeeignet
GN 1/1 Adapter / Zwischensteg Länge: 52,5cm Edelstahl spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-1067
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81998
EAN/GTIN:
     4004133819986
Suchbegriffe:
Chafing Dishes Schienen
Chafing Dishes Stege
Gastronormbehälter-Zwischensteg
GN 1/1 Adapter / Zwischensteg Länge: 52,5cm Edelstahl spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53.00 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,22*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 5,22*
3 Tage
37
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,61*
17 Tage
4
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 7,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,07*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.