Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgitter für GN 1/2 26,8 x 20,8 cm, H: 2 cm Polycarbonat passend zu GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgitter für GN 1/2 26,8 x 20,8 cm, H: 2 cm Polycarbonat passend zu GN 1/2
Abtropfgitter für GN 1/2 26,8 x 20,8 cm, H: 2 cm Polycarbonat passend zu GN 1/2
Abtropfgitter für GN 1/2 26,8 x 20,8 cm, H: 2 cm Polycarbonat passend zu GN 1/2
Artikel-Nr.:
     2813-383-1073
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82005
EAN/GTIN:
     4004133820050
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
Abtropfgitter für GN 1/2 26,8 x 20,8 cm, H: 2 cm Polycarbonat passend zu GN 1/2 Behälter aus Polycarbonat
spülmaschinengeeignet bruchsicher mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
26.80 cm
Breite:
20.80 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,90*
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,91*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,30*
€ 5,22*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,39*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 4,26*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.