Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 150 mm Polycarbonat, 8,9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 150 mm Polycarbonat, 8,9 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 150 mm Polycarbonat, 8,9 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1081
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82016
EAN/GTIN:
     4004133820166
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 150 mm Polycarbonat, 8,9 Liter spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,43*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,50*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,74*
€ 14,77*
6 Tage
24
€ 5,00*
ab € 11,06*
€ 15,09*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.