Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE- 19 x 19 cm, H: 9 cm Melamin, weiß, 1,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE- 19 x 19 cm, H: 9 cm Melamin, weiß, 1,5 Liter
Schale -PURE- 19 x 19 cm, H: 9 cm Melamin, weiß, 1,5 Liter
Schale -PURE- 19 x 19 cm, H: 9 cm Melamin, weiß, 1,5 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1156
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83409
EAN/GTIN:
     4004133834095
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale -PURE- 19 x 19 cm, H: 9 cm Melamin, weiß, 1,5 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.83 kg
Form:
quadratisch
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 16,91*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 16,99*
2 Tage
511
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 19,23*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,12*
€ 22,46*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-83600
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.