Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE- Ø 13 cm, H 6,5 cm Melamin, schwarz, 0,3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE- Ø 13 cm, H 6,5 cm Melamin, schwarz, 0,3 Liter
Schale -PURE- Ø 13 cm, H 6,5 cm Melamin, schwarz, 0,3 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1177
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83454
EAN/GTIN:
     4004133834545
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schale -PURE- Ø 13 cm, H 6,5 cm Melamin, schwarz, 0,3 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.33 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,72*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,81*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,76*
€ 8,68*
5 Tage
12
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,65*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.