Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1189
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83466
EAN/GTIN:
     4004133834668
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schale -PURE- 9 x 9 cm, H: 4 cm Melamin, schwarz, 0,14 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
quadratisch
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 4,21*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,30*
5 Tage
12
12
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 4,69*
2 Tage
219
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,72*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 3,20*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.