Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälchen -CASUAL MINI- Ø 6 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß, 0,02 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälchen -CASUAL MINI- Ø 6 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß, 0,02 Liter
Schälchen -CASUAL MINI- Ø 6 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß, 0,02 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1963
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83880
EAN/GTIN:
     4004133838802
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Schälchen -CASUAL MINI- Ø 6 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß, 0,02 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet
keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 2,23*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 2,28*
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 3,19*
2 Tage
215
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,93*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
V7515
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.