Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonspieß - 1 Spieß 9 x 5,5 cm, H: 10,5 cm Holz, lackiert 1 Spieß nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonspieß - 1 Spieß 9 x 5,5 cm, H: 10,5 cm Holz, lackiert 1 Spieß nicht
Bonspieß - 1 Spieß 9 x 5,5 cm, H: 10,5 cm Holz, lackiert 1 Spieß nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-2145
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88855
EAN/GTIN:
     4004133888555
Suchbegriffe:
Bonspieß
bonspieß holz
bonspieß
Bonspieß - 1 Spieß 9 x 5,5 cm, H: 10,5 cm Holz, lackiert 1 Spieß nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun


Weitere Informationen:
Material:
Holz
Länge:
9.00 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,44*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,48*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,94*
€ 4,60*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 5,10*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.