Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streichpalette 20 x 3 cm, Länge 33,5 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streichpalette 20 x 3 cm, Länge 33,5 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester
Streichpalette 20 x 3 cm, Länge 33,5 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester
Artikel-Nr.:
     2813-383-2150
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     88923
EAN/GTIN:
     4004133889231
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
Streichpalette 20 x 3 cm, Länge 33,5 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus Polypropylen, schwarz hitzebeständig
unzerbrechlich -BLUE- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
33.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.