| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-383-2169 Herst.-Nr.: 88942 EAN/GTIN: 4004133889422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wender 15 x 9 cm, Länge 28 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus Polypropylen, schwarz hitzebeständig unzerbrechlich -BLUE- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 28.00 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 2.00 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, pfannenwender 28cm, pfannenwender, aps pfannenwender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |