Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen
Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen
Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen
Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen
Artikel-Nr.:
     2813-383-2333
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     71470
EAN/GTIN:
     4004133714700
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Schilderhalter -FLEXIBEL- Länge: 12 cm Metall verchromt mit 2 Klemmen


Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
1.60 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,19*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,47*
2 Tage
52
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,57*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,21*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.