Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/4 20 mm tief,1,2 ltr., 530x162mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/4 20 mm tief,1,2 ltr., 530x162mm Edelstahl
GN-Behälter 2/4 20 mm tief,1,2 ltr., 530x162mm Edelstahl
GN-Behälter 2/4 20 mm tief,1,2 ltr., 530x162mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-2338
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     81800
EAN/GTIN:
     4004133818002
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter 2/4 20 mm tief,1,2 ltr., 530x162mm Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,04*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,09*
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 11,40*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,15*
€ 11,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,62*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81095
ab € 7,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81102
ab € 10,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81104
ab € 12,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81106
ab € 19,37*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81108
ab € 23,59*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81202
ab € 5,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81204
ab € 7,80*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81206
ab € 11,62*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81208
ab € 15,81*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81302
ab € 4,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81304
ab € 6,20*
Sonstiges
Assheuer + Pott
81306
ab € 8,35*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81308
ab € 11,05*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81401
ab € 3,34*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-81404
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.