Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett / Teller -ZEN- Ø 28 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett / Teller -ZEN- Ø 28 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik
Tablett / Teller -ZEN- Ø 28 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik
Tablett / Teller -ZEN- Ø 28 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik
Artikel-Nr.:
     2813-383-2456
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83941
EAN/GTIN:
     4004133839410
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett / Teller -ZEN- Ø 28 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,75*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,79*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 9,95*
€ 14,12*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,52*
€ 14,79*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.