Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Allzweckgießer KAI, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 125 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Allzweckgießer KAI, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 125 mm,
APS Allzweckgießer KAI, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 125 mm,
APS Allzweckgießer KAI, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 125 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2636
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40488
EAN/GTIN:
     4004133404885
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
APS Allzweckgießer KAI, Inhalt: 0,25 Liter, Durchmesser: 80 mm, Höhe: 125 mm,
Glas, Deckel aus Edelstahl und Kunststoff.
Nur das Glas ist spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
12.50 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
längsrillen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,92*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,95*
4 Tage
53
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,56*
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 8,56*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,87*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.