Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, perforiert 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, perforiert 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Servierlöffel, perforiert 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-2750
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     607
EAN/GTIN:
     4004133006072
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel, perforiert 12 x 7 cm, Griff: 23 cm Polyamid, schwarz spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,78*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,83*
4 Tage
38
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 8,26*
6 Tage
12
2
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 8,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 5,68*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.