Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Behälter -ECO LINE- 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, schwarz, 1,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Behälter -ECO LINE- 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, schwarz, 1,9
GN 1/4 Behälter -ECO LINE- 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, schwarz, 1,9
Artikel-Nr.:
     2813-383-3335
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84310
EAN/GTIN:
     4004133843103
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/4 Behälter -ECO LINE- 26,5 x 16,2 cm, Tiefe: 100 mm Melamin, schwarz, 1,9 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.55 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,63*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,70*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,38*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 13,82*
€ 18,46*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,71*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.