Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkanne LISA, Inhalt: 2,0 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 165 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftkanne LISA, Inhalt: 2,0 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 165 mm,
Saftkanne LISA, Inhalt: 2,0 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 165 mm,
Saftkanne LISA, Inhalt: 2,0 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 165 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-357
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10775
EAN/GTIN:
     4004133107755
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

Saftkanne LISA, Inhalt: 2,0 Liter, Höhe: 260 mm, Durchmesser: 165 mm, transparenter Kunststoff.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
26 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.77 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 18,18*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 18,22*
€ 5,50*
ab € 17,54*
€ 23,86*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 23,86*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,36*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMP.10012000000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.