Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten- und Bestecktaschen 24 x 9 cm, beige, braun PVC, Schmalband 6er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servietten- und Bestecktaschen 24 x 9 cm, beige, braun PVC, Schmalband 6er Set
Servietten- und Bestecktaschen 24 x 9 cm, beige, braun PVC, Schmalband 6er Set
Artikel-Nr.:
     2813-383-3645
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60552
EAN/GTIN:
     4004133605527
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche
Servietten- und Bestecktaschen 24 x 9 cm, beige, braun PVC, Schmalband 6er Set wasserfest Farbe: Braun


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
24.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,11*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,19*
10 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 5,08*
23 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 5,36*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.