Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm Polypropylen, 5,9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm Polypropylen, 5,9 Liter
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm Polypropylen, 5,9 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-3655
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82114
EAN/GTIN:
     4004133821149
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter 32,5 x 26,5 cm, Tiefe: 100 mm Polypropylen, 5,9 Liter spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,69*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,74*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 8,28*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,77*
€ 8,68*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,17*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.