Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weck-Glas mit Deckel, 3er Set Ø 11 cm, H: 7,5 cm Sturzform 370 ml Set bestehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weck-Glas mit Deckel, 3er Set Ø 11 cm, H: 7,5 cm Sturzform 370 ml Set bestehend
Weck-Glas mit Deckel, 3er Set Ø 11 cm, H: 7,5 cm Sturzform 370 ml Set bestehend
Weck-Glas mit Deckel, 3er Set Ø 11 cm, H: 7,5 cm Sturzform 370 ml Set bestehend
Artikel-Nr.:
     2813-383-3663
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82346
EAN/GTIN:
     4004133823464
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weck-Glas mit Deckel, 3er Set Ø 11 cm, H: 7,5 cm Sturzform 370 ml Set bestehend aus: 3 Gläser + 3 Deckel
spülmaschinengeeignet zerbrechlich Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.13 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,83*
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,89*
12 Tage
24
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 9,80*
€ 5,50*
ab € 6,19*
€ 10,15*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,01*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weck
82310
ab € 13,11*
Sonstiges
Weck
82312
ab € 14,09*
Sonstiges
Weck
82314
ab € 14,09*
Sonstiges
Weck
82347
ab € 4,05*
Sonstiges
Weck
82352
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.