Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -ASIA PLUS- Ø 7,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: cream, glänzend außen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -ASIA PLUS- Ø 7,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: cream, glänzend außen:
Schale -ASIA PLUS- Ø 7,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: cream, glänzend außen:
Artikel-Nr.:
     2813-383-3752
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15400
EAN/GTIN:
     4004133154001
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale -ASIA PLUS- Ø 7,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: cream, glänzend außen: grau, matt 0,06 Liter spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.05 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,76*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,38*
€ 4,36*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.