Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller. tief -STONE ART- Ø 24,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: Dekor, weiß Rand:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller. tief -STONE ART- Ø 24,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: Dekor, weiß Rand:
Teller. tief -STONE ART- Ø 24,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: Dekor, weiß Rand:
Artikel-Nr.:
     2813-383-3870
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84515
EAN/GTIN:
     4004133845152
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Teller. tief -STONE ART- Ø 24,5 cm, H: 3,5 cm Melamin innen: Dekor, weiß Rand: braun außen: weiß spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
24.50 cm
Breite:
23.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
24.50 cm
Gewicht:
0.45 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,73*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,81*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 11,89*
€ 16,17*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,76*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.