Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube GN 1/1 (ohne Unterteil) - glasklarer Kunststoff mit Chromgriff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube GN 1/1 (ohne Unterteil) - glasklarer Kunststoff mit Chromgriff -
Abdeckhaube GN 1/1 (ohne Unterteil) - glasklarer Kunststoff mit Chromgriff -
Artikel-Nr.:
     2813-383-391
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11010
EAN/GTIN:
     4004133110106
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Abdeckhaube GN 1/1 (ohne Unterteil) - glasklarer Kunststoff mit Chromgriff - Größe 53,0 cm x 32,5 cm - Höhe 17,0 cm
passend zu Artikelnummer 383-453, 383-459 und 383-885

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
2.38 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
transparent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 33,49*
€ 41,96*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 33,26*
€ 41,97*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,97*
€ 51,12*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,50*
€ 56,76*
€ 5,50*
ab € 46,62*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-40150
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.