Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm Akazienholz, schwarz passend zu GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm Akazienholz, schwarz passend zu GN
Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm Akazienholz, schwarz passend zu GN
Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm Akazienholz, schwarz passend zu GN
Artikel-Nr.:
     2813-383-4057
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11627
EAN/GTIN:
     4004133116276
Suchbegriffe:
Holzbox
Holzbox -SUPERBOX- 35 x 29 cm, H: 10,5 cm Akazienholz, schwarz passend zu GN 1/2 nicht spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe:
Schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
35.00 cm
Breite:
29.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,66*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,69*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,22*
€ 29,50*
€ 5,50*
ab € 20,59*
€ 29,50*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,42*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11620
ab € 23,98*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11621
ab € 15,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11626
ab € 24,12*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11722
ab € 24,11*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11724
ab € 21,79*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11721
ab € 35,94*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11723
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.