Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne -ECONOMY- Ø 16 cm, H: 20 cm, 1 Liter Polypropylen, Glas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne -ECONOMY- Ø 16 cm, H: 20 cm, 1 Liter Polypropylen, Glas, Edelstahl
Isolierkanne -ECONOMY- Ø 16 cm, H: 20 cm, 1 Liter Polypropylen, Glas, Edelstahl
Isolierkanne -ECONOMY- Ø 16 cm, H: 20 cm, 1 Liter Polypropylen, Glas, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-383-4220
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10913
EAN/GTIN:
     4004133109131
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Isolierkanne -ECONOMY- Ø 16 cm, H: 20 cm, 1 Liter Polypropylen, Glas, Edelstahl doppelwandig, weiß Einhandautomatik mit
Drucktasten-Bedienung Drehverschluss für heiße und kalte Getränke für 8 Tassen nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.72 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,89*
€ 13,89*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 18,59*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 19,76*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.