Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller, 10er Set 7,5 x 3,5 cm, H: 5 cm PVC, schwarz Ecken abgerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller, 10er Set 7,5 x 3,5 cm, H: 5 cm PVC, schwarz Ecken abgerundet
Tischaufsteller, 10er Set 7,5 x 3,5 cm, H: 5 cm PVC, schwarz Ecken abgerundet
Tischaufsteller, 10er Set 7,5 x 3,5 cm, H: 5 cm PVC, schwarz Ecken abgerundet
Artikel-Nr.:
     2813-383-4248
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11
EAN/GTIN:
     4004133000117
Tischaufsteller, 10er Set 7,5 x 3,5 cm, H: 5 cm PVC, schwarz Ecken abgerundet Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
8 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,59*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,66*
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 9,42*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 6,41*
€ 9,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,77*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-12
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.