Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter Polypropylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter Polypropylen, schwarz
Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4304
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     2039
EAN/GTIN:
     4004133020399
Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Schwarz


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
11.00 cm
Breite:
11.00 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,50*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 4,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,11*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.