Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-4375
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30001
EAN/GTIN:
     4004133300019
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
APS Schale SIERRA, Beton, Inhalt: 1,7 Liter, Durchmesser: 260 mm, Höhe: 75 mm, mit möbelschonender Unterseite
Für "feuchte" Speisen finden Sie die nahezu identischen Schüsseln aus Melamin "Element Look" in unserem Onlineshop.

Weitere Informationen:
Material:
Beton o. Zement
Farbe:
grau
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
2.18 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,05*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 21,26*
1
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 27,18*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,06*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 22,22*
€ 29,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-18
ab € 9,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30000
ab € 12,63*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30002
ab € 18,68*
Sonstiges
Kesper
69250
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.