| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4466 Herst.-Nr.: 588 EAN/GTIN: 4004133005884 |
| |
|
| | |
| Salat-/ Servierlöffel, klein 6 x 5 cm, Griff: 17 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel mattiert Stielende gebogen Materialstärke: 3 mm -BANQUET- spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 5.00 cm | Breite: | 2.50 cm | Höhe: | 23.50 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 5,29* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 5,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 7,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,84* | € 7,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,15* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|