| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4468 Herst.-Nr.: 590 EAN/GTIN: 4004133005907 |
| |
|
| | |
| Salat-/ Servierlöffel, groß 7,5 x 6cm, Griff: 21 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel mattiert Stielende gebogen Materialstärke: 3 mm -BANQUET- spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 6 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 29 cm | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 7,17* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 7,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,72* | € 10,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 10,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,89* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|