Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel
Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel
Artikel-Nr.:
     2813-383-4476
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     598
EAN/GTIN:
     4004133005983
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel
Tortenheber 14 x 6 cm, Griff: 13 cm 18/10 Edelstahl Vorderteil poliert Stiel mattiert Stielende gebogen mit einer gezahnten
Kante Materialstärke: 3 mm -BANQUET- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
4.00 cm
Breite:
3.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 6,17*
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 8,72*
5 Tage
4
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 8,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,41*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.