Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller -ARABESQUE- Ø 21,5 cm, H: 2 cm Melamin innen: Dekor außen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller -ARABESQUE- Ø 21,5 cm, H: 2 cm Melamin innen: Dekor außen:
Teller -ARABESQUE- Ø 21,5 cm, H: 2 cm Melamin innen: Dekor außen:
Teller -ARABESQUE- Ø 21,5 cm, H: 2 cm Melamin innen: Dekor außen:
Artikel-Nr.:
     2813-383-4730
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84684
EAN/GTIN:
     4004133846845
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Speiseteller
Teller -ARABESQUE- Ø 21,5 cm, H: 2 cm Melamin innen: Dekor außen: Terrakottaoptik spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
21.50 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
21.50 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,86*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,96*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 8,93*
€ 12,83*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,44*
€ 13,49*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.