Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl Antik-Edelstahl-Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl Antik-Edelstahl-Look
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl Antik-Edelstahl-Look
Artikel-Nr.:
     2813-383-4848
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93366
EAN/GTIN:
     4004133933668
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Shaker -CLASSIC- Ø 9 cm, H: 23 cm, 0,7 Liter Edelstahl Antik-Edelstahl-Look spülmaschinengeeignet stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
0.36 kg
Volumen:
0.70 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 16,69*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,27*
€ 16,81*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,51*
€ 22,23*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,05*
11 Tage
24
€ 5,00*
ab € 18,57*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.