Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter
APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter
APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter
APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-5074
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40686
EAN/GTIN:
     4004133406865
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
APS Schale, Ø 8 cm, H: 4,5 cm, Edelstahl, 0,17 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,76*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,76*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,76*
€ 4,81*
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 3,12*
€ 5,11*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.