Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer
APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer
APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer
APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer
Artikel-Nr.:
     2813-383-5091
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40511
EAN/GTIN:
     4004133405110
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
APS Essig- & Ölflasche, Ø 7 cm, H: 22 cm, 350 ml, Behälter aus Glas, Ausgießer mit Deckel aus, Edelstahl, Silkon, -OLD FASHIONED-

Weitere Informationen:
Länge:
7.00 cm
Breite:
7.00 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,84*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,91*
€ 5,50*
ab € 4,84*
€ 8,46*
6 Tage
54
€ 5,00*
ab € 5,54*
€ 8,46*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.